※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
寸法L(mm)
49
22
24
29
32
38
44
49
57
60
67
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89618978
品番
MRDI07.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
819-2010
質量(g)
59
寸法L(mm)
49
寸法d(mm)
7
使用荷重(kg)
625
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
10
寸法W(mm)
51
寸法s(mm)
8.5
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948