※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PEGUET
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
95
22
24
29
32
38
44
49
57
60
67
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89619023
品番
MRDI14.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
819-2015
質量(g)
414
寸法L(mm)
95
寸法d(mm)
14
使用荷重(kg)
2450
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
17
寸法W(mm)
85
寸法s(mm)
17
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948