PEGUET
クイックリンク ステンレス製
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法L(mm)
106
22
24
29
32
38
44
49
57
60
67
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89619032
品番
MRDI16.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。
用途
チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。
トラスコ品番
819-2016
質量(g)
627
寸法L(mm)
106
寸法d(mm)
16
使用荷重(kg)
3150
仕様
EN12275、EN362
材質
ステンレス(AISI316L)
材質(本体)
ステンレス(AISI316L)
タイプ
デルタ型
種類
リングキャッチ
寸法e(mm)
19
寸法W(mm)
93
寸法s(mm)
19
2018年トラスコ掲載ページ
2 0948