曜日別特売
MRDZ05.0 クイックリンク スチール製 PEGUET 89619084

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード89619084品番MRDZ05.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

スムーズなナットで、簡単に開閉でき、ロープなどとしっかり繋ぐことができます。
EN規格品なので、安心して作業できます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1993寸法L(mm)38寸法d(mm)5使用荷重(kg)150寸法e(mm)7仕様EN12275、EN362材質スチール材質(本体)スチール質量(g)23タイプデルタ型種類リングキャッチ寸法W(mm)40寸法s(mm)6.5表面処理(本体)亜鉛メッキ2018年トラスコ掲載ページ2 0947
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89619136
2020-11-21
用途: 高所作業

某林業用16㎜ランヤードをサドルに接続するため購入。
残念ながら伸縮調節器にはこれは太すぎて入らず。ま、用途は多いので決して無駄にはなりません。
この商品がこの値段で買えるなら十分アリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする