用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。
サイズL全長(cm)25.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18.5材質手袋:超高強度ポリエチレン繊維・ガラス繊維・ポリウレタン繊維、すべり止め部:ポリウレタン繊維色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B耐摩耗性4耐切創性5、X/B耐引裂き性4耐突刺し性3機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐候性、低発塵性入数(双)1トラスコ品番437-2824厚さ(mm)1.4質量(g)88材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド滑り止め効果あり