曜日別特売
MRGOZ09.0 クイックリンク スチール製 PEGUET 89619425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クイックリンク スチール製

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個使用荷重(kg)800トラスコ品番819-1967注文コード89619425品番MRGOZ09.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

一ケ所のロープを固定して繋ぐことができます。

用途チェーンなどの取り付け、ジョイント金具として。トラスコ品番819-1967タイプラージオープン型寸法L(mm)77寸法d(mm)9使用荷重(kg)800仕様EN12275、EN362材質スチール質量(g)118種類リングキャッチ寸法E(mm)33寸法e(mm)12寸法T(mm)12寸法O(mm)19寸法s(mm)19外寸縦幅(mm)95寸法b1(mm)19内寸横幅(mm)19内寸縦幅(mm)77表面処理(本体)亜鉛メッキ破壊荷重(kg)40002018年トラスコ掲載ページ2 0947
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする