※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー タマゴ型
商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)
6
6
3
刃径(Φmm)
16
6
9.5
12.7
19
3
5
6.3
16
刃長(mm)
25
9.5
16
22
25
5.5
4.7
19
カット名称
アルミカット
アルミカット
ダブルカット
シングルカット
コースカット
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89619677
品番
TA6C160
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,270
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
25
刃径(Φmm)
16
タイプ
ロー付
形状
タマゴ
カット名称
アルミカット
適合
アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-3302
材質
超硬
質量(g)
65
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
軸長(mm)
50
適合材
アルミニウム・アルミダイキャストなどの非鉄金属
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。