TRUSCO
超硬バー テーパー(先丸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
16
19
9.5
12.7
刃長(mm)
27
30
38
27
29
カット名称
コースカット
アルミカット
コースカット
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89619887
品番
TH7C095
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
27
刃径(Φmm)
9.5
タイプ
ロー付
形状
テーパー先丸
カット名称
コースカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-5771
材質
超硬
質量(g)
30
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
軸長(mm)
45
角度(°)
14
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。