TH7C127 超硬バー テーパー(先丸) TRUSCO 89619896

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー テーパー(先丸)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)29
カット名称コースカット
内容量1本注文コード89619896品番TH7C127
参考基準価格(税別)¥8,580販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)6刃長(mm)29刃径(Φmm)12.7タイプロー付形状テーパー先丸カット名称コースカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。トラスコ品番436-5780材質超硬質量(g)49最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45角度(°)14適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする