※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー テーパー先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
刃径(Φmm)
5
3
5
刃長(mm)
12.7
9.5
12.7
カット名称
シングルカット
ダブルカット
シングルカット
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89620194
品番
TB7B050S
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
12.7
刃径(Φmm)
5
タイプ
ロー付
形状
テーパー
カット名称
シングルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。
トラスコ品番
436-5208
材質
超硬
質量(g)
7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
32000
軸長(mm)
38
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。