※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
超硬バー 円錐型60°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
6
3
6
刃径(Φmm)
12.7
3
6
9.5
12.7
16
19
刃長(mm)
11
2.4
4.8
8
11
14
17.5
カット名称
ダブルカット
ダブルカット
シングルカット
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89620465
品番
TB50C127
参考基準価格(税別)
¥4,710
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
11
刃径(Φmm)
12.7
タイプ
ロー付
形状
円錐60°
カット名称
ダブルカット
適合
あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。
トラスコ品番
436-4589
材質
超硬
質量(g)
26
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
45
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。