TB49C127S 超硬バー 円錐型90° TRUSCO 89620544

 

TB49C127S 超硬バー 円錐型90° TRUSCO 89620544
TB49C127S 超硬バー 円錐型90° TRUSCO 89620544

超硬バー 円錐型90°

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)12.7
刃長(mm)6.35
カット名称シングルカット
内容量1本注文コード89620544品番TB49C127S
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)6.35トラスコ品番436-4295適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。形状円錐90°質量(g)26タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89620544
2021-11-26
用途: SUSの面取りに使用

素人考えで、フライス盤でのSUSの面取りにHSSを使用すると消耗が早いため、超硬を試してみた。芯の精度が良く歯数が多いため消耗しにくい感じ。切削面もきれいに仕上がる。歯がねじれていないせいか切りカスが残りやすく、切削性能が低下することがある。傾斜歯があると良いかとも思うが、安くはできないかも。ともかく耐久性のある面取りとして十分使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする