曜日別特売
TB1B063E 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89620955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB1B063E 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89620955
TB1B063E 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89620955

超硬バー 円筒型エンド刃

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)6.3刃長(mm)4.7注文コード89620955品番TB1B063E
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)6.3軸径(Φmm)3材質超硬刃長(mm)4.7適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番436-3485形状円筒エンド刃質量(g)7タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89621016
2019-04-17
用途: 焼き入れ品の加工

残念ながら歯が砕けてしまいました。バリを取る程度だったら問題なかったかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 89620946
2017-04-05
用途: アルミ並び鋳物の面取り

よく切れますが、ヘタリが少し早いかなという感じですが、こんなものかなという感じ。悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする