曜日別特売
TB1C127SE 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89621122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB1C127SE 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89621122
TB1C127SE 超硬バー 円筒型エンド刃 TRUSCO 89621122

超硬バー 円筒型エンド刃

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)12.7刃長(mm)25注文コード89621122品番TB1C127SE
参考基準価格(税別)¥6,190販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)12.7軸径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)25適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂などの研削、バリ取り、面取りから溶接のビードの削落しに。トラスコ品番436-3795形状円筒エンド刃質量(g)59タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)45適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89621016
2019-04-17
用途: 焼き入れ品の加工

残念ながら歯が砕けてしまいました。バリを取る程度だったら問題なかったかもしれません。

2が参考にしています
対象商品 : 89620946
2017-04-05
用途: アルミ並び鋳物の面取り

よく切れますが、ヘタリが少し早いかなという感じですが、こんなものかなという感じ。悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする