曜日別特売
TB52B050 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO 89621192

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TB52B050 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO 89621192
TB52B050 超硬バー 逆テーパー型 TRUSCO 89621192

超硬バー 逆テーパー型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)3
刃径(Φmm)5
刃長(mm)6.3
カット名称ダブルカット
内容量1本注文コード89621192品番TB52B050
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

軸径(Φmm)3刃長(mm)6.3刃径(Φmm)5形状逆テーパーカット名称ダブルカット適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りに。トラスコ品番436-4775材質超硬質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)38角度(°)10適合材各種金属、非鉄金属、樹脂
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする