TB2C095SL150 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO 89621707

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー 先丸円筒型

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃径(Φmm)9.5
刃長(mm)19
カット名称シングルカット
内容量1本注文コード89621707品番TB2C095SL150
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)9.5シャンク径(Φmm)6材質超硬刃長(mm)19トラスコ品番436-4015形状先丸円筒質量(g)56タイプロー付軸長(mm)152.4カット名称シングルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89621664
2020-07-16
用途: バイクのトルクカム 溝延長加工
THREEWHEELS 曽我明広

たまたま見つけて良さそうなので、購入してみました。
アメリカ製だし、
枝の長さも長く、削れ具合も問題ないです。
いい買い物でした!

対象商品 : 89621646
2020-05-10
用途: ステンレスや倉庫の外壁の穴あけ、切削に
医療・福祉・介護関連業

ドリルビットでは困難だった穴あけ、穴拡張にも苦もなくこなせた。
初めての超硬バーだったけど、感動。

対象商品 : 89621585
2018-06-26
用途: アルミ加工
ミヤオク

切れ味バツグンでとても綺麗に仕上がります。
価格は高いですが価値があります。

対象商品 : 89621585
2018-04-09
用途: 色々なエアー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

非常にパワフルで気に入ってます!
粗削りなどのビック作業に適していると思います。

対象商品 : 89621682
2016-10-24
用途: 自動車のメンテナンス

アルミのバリ取りオススメ !!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする