曜日別特売
TB-B064-5S 超硬バーセットBシリーズ TRUSCO 89622181

超硬バーセットBシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード89622181品番TB-B064-5S
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。

刃径(Φmm)6.4軸径(Φmm)3材質超硬適合あらゆる金属、非鉄金属、樹脂の研削、バリ取り、面取りを始め、ホビー用にも使用できます。トラスコ品番436-5585形状円筒、先丸円筒、砲弾、テーパー、球質量(g)65適合材各種金属、非鉄金属、樹脂カット名称ダブルカット
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネなどの保護具をご着用ください。
※最高使用回転数は推奨値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-20
用途: 金属の加工
その他業種

市販のビットで削れなかった為こちらの品物を購入しました。
感想としては「硬すぎる」くらい堅固です。ですがスチールはハンドルーターでは難しいかと…
バイスを使用して固定し使用する事をお勧めいたします(下手すると怪我しますので…)

1が参考にしています
対象商品 : 89622181
2017-04-09
用途: 穴あけ加工後のバリ取り、溶接ビードの補修等

細かい加工が出来て使い易く、お手頃価格だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする