82-011OD MOLLE メディアポーチ REDROCK 89622715

82-011OD MOLLE メディアポーチ REDROCK 89622715
82-011OD MOLLE メディアポーチ REDROCK 89622715

MOLLE メディアポーチ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
OD
内容量1個注文コード89622715品番82-011OD
参考基準価格(税別)¥3,667販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。

用途携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。ODトラスコ品番835-4968材質600Dポリエステル幅(mm)114高さ(mm)165質量(g)190奥行(mm)102ポケット内2個、外1個外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)114X102X1652018年トラスコ掲載ページ4 2187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする