曜日別特売
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776

 

80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776
80126ACU アサルトパック REDROCK 89622776

アサルトパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ACU
内容量1個注文コード89622776品番80126ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

容量(L)28ACU仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付トラスコ品番835-4912材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする