曜日別特売
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803

 

80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803
80126OD アサルトパック REDROCK 89622803

アサルトパック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
OD
内容量1個注文コード89622803品番80126OD
参考基準価格(税別)¥12,460販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

容量(L)28OD仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付トラスコ品番835-4915材質600Dポリエステル幅(mm)241質量(kg)1.18高さ(mm)457奥行(mm)318ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする