曜日別特売
TCBC-75S 電動工具用ツイストカップブラシ TRUSCO 89622845

電動工具用ツイストカップブラシ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
材質ステンレス
内容量1個注文コード89622845品番TCBC-75S
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質ステンレス外径(Φmm)75ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5線径(Φmm)0.5トラスコ品番445-8281質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89622811
2015-12-27
用途: バリ取りと溶接後の処理

ワイヤーが寝ているので、仕事しない。
耐久性はよいが、そればバリも黒皮もとれにくい、
トラスコ商品は使えるものがおおいがこれは別だった。ひねりでない、金色線のほうが使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする