曜日別特売
TEB-15S 筒型ブラシΦ15X軸6 TRUSCO 89622897

筒型ブラシΦ15X軸6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
軸径(Φmm)6
材質(ブラシ部)ワイヤー鋼線
内容量1本注文コード89622897品番TEB-15S
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
外径(Φmm)15軸径(Φmm)6線径(mm)0.3トラスコ品番444-9894材質(ブラシ部)ワイヤー鋼線質量(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする