TRUSCO
導電性ゴムキャスター 自在・ストッパー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
車輪径(Φmm)
150
100
130
150
車輪径D(Φmm)
150
100
130
150
取付高(mm)
198
144
177
198
車輪幅(mm)
40
32
40
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89622994
品番
TYEJB-150A
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
87~94×87~94
取付高(mm)
198
材質(車輪)
導電性ゴム
仕様
旋回部と車輪を同時にロックします
トラスコ品番
450-9935
形状
プレート式、コマーシャルベアリング入、自在式(ダブルストッパー付)
材質/仕上
(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)導電性ゴム
質量(kg)
2.17
車輪幅(mm)
40
ストッパー
回転ストッパー
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
150
特性
静電気防止
車輪タイプ
単輪