REDROCK
トランスポーター デイパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
コヨーテ
ブラック
コヨーテ
OD
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89623144
品番
80151COY
参考基準価格(税別)
¥14,830
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
レーザーカットのMOLLEシステムが前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
ショルダーストラップとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
容量(L)
20
色
コヨーテ
仕様
両サイド4か所コンプレッションベルト付
トラスコ品番
835-4923
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
254
質量(kg)
0.91
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント1個
ポケット
外1個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183