※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ロケーター 8728用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番
837-0535
837-0533
837-0536
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89623458
品番
8728-0906-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,800
圧着工具(8728-0000-6)用のロケーターです。
精密な圧着作業が可能です。
質量(g)
30
適合機種
8728-0000-6
適合本体
本体品番
材質
アルミニウム
型式
M22520/7-06(86-5)
2018年トラスコ掲載ページ
4 1258
仕様
M22520/7-06(86-5)
トラスコ品番
837-0535
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表