曜日別特売
TNFB-10-S 不織布バッグ 10枚入り TRUSCO 89624281

不織布バッグ 10枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10枚)トラスコ品番441-9022注文コード89624281品番TNFB-10-S
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丈夫で軽い不織布バッグです。
マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。

用途書類や道具の持ち運びに。ブラック外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×110×355質量(g/袋)650トラスコ品番441-9022材質本体:不織布、ハトメ:鉄質量(g)650持ち手スピンドル紐(ハトメ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-12
用途: 手土産の袋に使用
株式会社 村上工業建設業・工事業

大きさも良く、重たい品物を入れてもしっかりとした袋で使いやすいです。
持ち手の紐も、しかっりしていました。

対象商品 : 89624272
2016-06-08
用途: ちょっとした持ち物を入れる、昔で言う紙袋
有限会社国兼技研建設業・工事業

しっかりした作りで、数回の使用ではあまりヘタリませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする