※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
平行ピン(S45C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(50本)
1パック(40本)
1パック(50本)
1パック(45本)
1パック(35本)
1パック(30本)
1パック(20本)
1パック(15本)
1パック(10本)
呼径d(mm)
3
2
2.5
3
4
5
6
8
10
長さL(mm)
8
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全66種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
89624351
品番
B61-0308
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
断面が円形で側面が円筒になっている頭なしピンです。
ピン径の公差がプラス目のm6になっています。
用途
穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに使用。
呼径d(mm)
3
長さL(mm)
8
トラスコ品番
432-1944
材質/仕上
S45C(生)
質量(g)
21.5
タイプ
A種
種類
平行ピンA種m6