曜日別特売
970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632

970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632
970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632
970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632
970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632
970F 3 3/4X7 1/2 ハードカバー RITR 89624632

3 3/4X7 1/2 ハードカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1冊グリーン(グリーン地 グリーンインク)タイプユニバーサル・80枚注文コード89624632品番970F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。

グリーン(グリーン地 グリーンインク)トラスコ品番835-3955タイプユニバーサル・80枚質量(g)290種類メモノート枚数80縦(mm)191横(mm)952018年トラスコ掲載ページ10 0321
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする