曜日別特売
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928

971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928
971FX 4 5/8X7 ステイプルノートブック RITR 89624928

4 5/8X7 ステイプルノートブック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1セット(3冊)色(表紙)greenタイプユニバーサル・24枚注文コード89624928品番971FX
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

紙に特殊なコーティングがされており、いかなる天候下でも使用できる野外作業用のメモ帳です。
紙が濡れている状態でも鉛筆、専用のペン、グリースペンシル、クレヨン、オイルパステルなどで書き込みすることが可能です。
紙が乾いている状態であれば通常のボールペンでも書き込みが可能です。
水だけでなく汗や泥などで汚れても使用可能なため、様々なシーンでご使用いただけます。
表紙含めリサイクル可能です。
ホチキス留めタイプです。
3冊セットです。

トラスコ品番835-3957質量(g)240タイプユニバーサル・24枚枚数24縦(mm)178横(mm)1172018年トラスコ掲載ページ10 0320色(表紙)green
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする