RITR
縦開きノートブック用カバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
色
タン
注文コード
89625104
品番
C935
参考基準価格(税別)
¥7,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
色
タン
トラスコ品番
835-4063
質量(g)
270
縦(mm)
152
横(mm)
108
材質
CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
10 0322