TRUSCO
万能金切ハサミ オフセットロングタイプ(右曲り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
89625243
品番
TGH-270FLR
参考基準価格(税別)
¥4,660
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
全長(mm)
270
刃長(mm)
48
トラスコ品番
445-4022
材質
刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
質量(g)
460