TRUSCO
万能用刷毛
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刷毛幅(mm)
30
30
50
70
毛丈(mm)
40
40
44
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89625313
品番
TPB-361-10
参考基準価格(税別)
¥5,440
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
形状
筋違
トラスコ品番
433-4761
全長(mm)
220
質量(g)
260
種類
刷毛
毛丈(mm)
40
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛、豚毛
主な用途
油性用
毛色
黒色
玉厚(mm)
16
刷毛幅(mm)
30