※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
木柄貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
トラスコ品番
449-9514
注文コード
89625417
品番
TWKD-3-125
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
449-9514
質量(g)
129
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり