曜日別特売
TWKD-7-125 木柄貫通ドライバー TRUSCO 89625471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWKD-7-125 木柄貫通ドライバー TRUSCO 89625471
TWKD-7-125 木柄貫通ドライバー TRUSCO 89625471

木柄貫通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本先端形状マイナス先端サイズ7mmトラスコ品番449-9450注文コード89625471品番TWKD-7-125
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
先端形状マイナス先端サイズ7mm材質(グリップ)木製トラスコ品番449-9450質量(g)130種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする