※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
木柄普通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
先端形状
プラス
トラスコ品番
449-9603
注文コード
89625505
品番
TWD-1-50
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
449-9603
質量(g)
34
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし