T-CB60-8 裸圧着端子CB型 TRUSCO 89625715

裸圧着端子CB型

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57注文コード89625715品番T-CB60-8
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)幅(mm)16全長(mm)46.5シルバー内寸(mm)11.4スタッド径(Φmm)8.4材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57電線抱合範囲AWG(#)1/0JIS規格適合品質量(g/パック)75トラスコ品番441-9197質量(g)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625697
2020-07-29
用途: 漏電プレーカー用

漏電ブレーカーを追加したので幅狭のR端子が必要でした。ホームセンターでは、普通のR端子しかないので助かりました

対象商品 : 89625681
2019-05-16
用途: 車載インバータ

CB22-6Sを購入したが、14sqの6mmタイプもあれば助かる

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする