UB85X40/1 ボックスケース ユニボックス(UB) rose 89625743

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボックスケース ユニボックス(UB)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外寸(mm)104×98×45
内容量1個注文コード89625743品番UB85X40/1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

正方形のボックスタイプの万能ケースです。

用途
部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
トラスコ品番835-9229質量(g)44外寸(mm)104×98×45内寸(mm)88×88×40材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル仕切数(個)なし2018年トラスコ掲載ページ10 0833外寸(幅×奥行×高さ)(mm)104×98×45内寸(幅×奥行×高さ)(mm)88×88×40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625682
2024-05-06
用途: 小物入れに使って
農・林・水産業

物少し大きくても良かったのでまた一つか?大きい奴を買うよ。

対象商品 : 89625743
2019-04-11
用途: サーフィンのワックスボックスとして
その他業種

大きさがちょうどよくて使いやすかった。サーフショップよりはリーズナブルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする