※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
両頭ビット磁気入 M14
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
110
110
65
150
45
先端サイズ
No.2
No.1
No.2
刃先
(+)2
(+)1
(+)2
トラスコ品番
437-3669
437-3618
437-3600
437-3669
437-3677
437-3685
437-3693
437-3626
437-3634
437-3642
437-3651
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89625794
品番
TBM14-2-110G
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
刃先
(+)2
トラスコ品番
437-3669
全長(mm)
110
質量(g)
25
先端サイズ
No.2
軸径(Φmm)
6.35
硬さ
G
先端形状
プラス(+)
本数
10
刃先マグネット
あり
両頭機能
両頭