曜日別特売
QP45X120 アジャスターケース クアドロパック(QP) rose 89625813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスターケース クアドロパック(QP)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
有効径(Φmm)45
有効長(mm)120~200
内容量1個注文コード89625813品番QP45X120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

長さ調整が可能なケースです。
ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。
積み重ねが可能で、工具整理、保管ケースとしても便利です。

用途
工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。
材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番835-9150ナチュラル質量(g)39有効長(mm)120~200有効径(Φmm)45寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)50×50×1302018年トラスコ掲載ページ10 0839
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89625917
2022-12-06
用途: 溶接棒の保管
その他業種

長さ350mmの溶接棒の保管にちょうどいい長さです。
溶接棒5kg入りを開封した後に箱の角を少し潰して丸ごと容器に入れておき養生テープで封をしておきました。
容器の蓋が固めなので深く差し込むと開けるのに苦労すると思いますので5㎝くらい重なる程度でやめておいた方がいいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 89625874
2020-11-28
用途: インパクトドライバーのケース

モノタロウのインパクトドライバーをこれに入れてます。
予備のビットも入り便利なケースです。

1が参考にしています
対象商品 : 89625874
2019-09-08
用途: A4程度のケースを探してました
運輸・通信業

A4サイズの書類が開いた状態は入らないバックを使っており、書類を折り曲げられなく、雨が降っても保護してくれような筒を探してましたが、図面ケースのような大きな物しかなく諦めつつモノタロウで検索をかけたらちょうどありました。また安い。使い勝手が良さそうなので再度オーダーしようと思っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする