曜日別特売
EB1000008 アイボルト ナニワ(NANIWA) 89626932

アイボルト

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM8
内容量1個注文コード89626932品番EB1000008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。

用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。寸法D(mm)6.3寸法L(mm)20寸法H(mm)33.3寸法B(mm)15.0ねじの呼びM8最大荷重(kN)0.785質量(g)30仕様鍛造品トラスコ品番439-8823材質スチール(生地)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89626941
2022-03-29
用途: 日露戦争に使われた28サンチ砲の実物大模型を製作
株式会社須藤オルガン工房

手持ちのアイボルトが大きすぎと小さすぎだったので購入。
メッキがあっては当時の防弾模型には適さないので、これを購入。

対象商品 : 89626923
2020-09-11
用途: ルーフラックのロープ固定具

屋外使用では表面が数日で錆びます。
すぐに強度が下がるとは思いませんが、
見た目的に防錆するか素材を変えるか検討中。
黒は少ないので、黒で防錆処理されているものがあれば、完璧です。

2が参考にしています
対象商品 : 89626923
2019-06-27
用途: 軽貨物車の荷締め固定用
製造業

鍛造品で安心度が高い。ボルト径の種類が多いので、創意工夫して使用出来る。

2が参考にしています
対象商品 : 89626975
2020-04-18
用途: 機械吊り上げ、固定
株式会社 寿運送運輸・通信業

よく使うサイズなので注文しました。
品質も充分で、金額も手頃で良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 89626957
2017-08-17
用途: メンテナンス

よくできた商品で満足して使っています.
また購入致します。

対象商品 : 89626923
2017-05-19
用途: 保有機材の消耗品で使ってます。

とても使いやすく大満足です。
錆にくく濡れても大丈夫です。

対象商品 : 89626941
2015-05-01
用途: 高所作業のカラビナ掛け

耐荷重心配でしたが、何ら問題ありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする