曜日別特売
TP5040-01-NSR-SD-TLB サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付 SAMSONG 89627554

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンドイッチクッションキャスター 自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個注文コード89627554品番TP5040-01-NSR-SD-TLB
参考基準価格(税別)¥2,820販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ナイロンホイールの間にゴム材質素材を挿入したサンドイッチ構造の採用により、ナイロンキャスターの耐久性と、ゴムキャスターの適度な弾力の両者を両立させた、画期的なキャスターです。

車輪径(Φmm)100材質(車輪)ナイロン+ゴムトラスコ品番835-8127材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:ナイロン+ゴム質量(g)945ストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0702
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする