ニッサチェイン
ニッケルスプリングスナップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L(mm)
34
34
56
40
使用荷重(kN)
0.01
0.01
0.04
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
89627772
品番
TSS-106
参考基準価格(税別)
¥742
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
トラスコ品番
431-4417
質量(g)
16
寸法L(mm)
34
寸法d(mm)
6
寸法S(mm)
7
材質
亜鉛ダイカスト
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ
種類
アイストラップ
表面処理
ニッケルメッキ
寸法D1(mm)
5
寸法D2(mm)
-
仕上
ニッケル
使用荷重(kN)
0.01