P-746 吊り金具 ニッサチェイン 89627894

P-746 吊り金具 ニッサチェイン 89627894
P-746 吊り金具 ニッサチェイン 89627894

吊り金具

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ワイヤ径(Φmm)6
寸法A(mm)39.5
内容量1パック(2個)注文コード89627894品番P-746
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
適合ワイヤ径(Φmm)6トラスコ品番431-4336質量(g)6寸法A(mm)39.5寸法B(mm)10寸法C(mm)6使用ビス(mm)M3基本使用荷重(kN)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする