※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SPEEDY B
スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
68
45
55
68
80
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89630677
品番
10142
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途
中空クランプ・アームに取付けて使用。
質量(g)
30
セット内容
ナット2個
材質
鋼
全長(mm)
68
ボルト径
M8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1732
仕様
ゴムキャップ付ボルトM8タイプ
トラスコ品番
855-0082