日本緑十字社
ガードテープ黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
テープ幅(mm)
25
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89630721
品番
148037
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩ビ(表面PET加工)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
442-5880
質量(g)
227
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148037
商品説明動画
ガードテープ
参考になった