※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本緑十字社
ガードテープ黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
テープ幅(mm)
50
25
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89630737
品番
148077
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
色
黒
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚さ(mm)
0.2
基材
塩ビ(表面PET加工)
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
442-5898
質量(g)
453
主な用途
表示・安全用
日本緑十字社品番
148077
商品説明動画
ガードテープ
参考になった