曜日別特売
BG02-4310-01OD トートバッグJAUNTY24 J-TECH 89630984

BG02-4310-01OD トートバッグJAUNTY24 J-TECH 89630984
BG02-4310-01OD トートバッグJAUNTY24 J-TECH 89630984

トートバッグJAUNTY24

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番859-0902
オリーブドラブ
内容量1個注文コード89630984品番BG02-4310-01OD
参考基準価格(税別)¥20,070販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1000デニールの100%ナイロンの糸で作られた生地を採用し、摩耗に対して無類の強さを発揮できます。
長時間の直射日光でも、ほぼ色落ちしない染色堅牢度(レベル4)をクリアしています。
雨の日でも安心して使える撥水効果の高いトートバッグです。
バータック縫いで、しっかり丈夫に編み上げています。

オリーブドラブトラスコ品番859-0902材質1000デニール引裂き防止織を施した高張度100%ナイロン幅(mm)385容量3.3L高さ(mm)430質量(g)920奥行(mm)202018年トラスコ掲載ページ4 2235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89630948
2020-12-22
用途: 現場作業に持ち込むバックとして
臼杵運送株式会社運輸・通信業

思っていたより少々小振りでした。
しかし造りは、全体的にしっかりしており安心感があります。
個人的には最上部のPALSウェビングが、
もう一段あればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする