ニューストロング販売
スイベルアライニングボルト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ねじの呼び
M12
M10
M12
M16
M20
M8
全長(mm)
35
30
35
42
55
25
質量(g)
70
25
70
140
280
15
トラスコ品番
437-9616
437-9608
437-9616
437-9624
437-9632
437-9641
437-9659
437-9667
437-9675
437-9683
437-9691
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89631473
品番
SASF-12
参考基準価格(税別)
¥5,662
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
全長(mm)
35
材質/仕上
本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)
トラスコ品番
437-9616
質量(g)
70
頭部長(mm)
22
面径(mm)
(フラット)Φ12
六角幅(mm)
22