SASW-20 スイベルアライニングボルト ニューストロング販売 89631543

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スイベルアライニングボルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ねじの呼びM20
全長(mm)55
質量(g)280
トラスコ品番437-9683
内容量1個注文コード89631543品番SASW-20
参考基準価格(税別)¥17,860販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ねじの呼びM20全長(mm)55材質/仕上本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SVJ2)、硬度:HRC35(本体)・HRC62(鋼球)トラスコ品番437-9683質量(g)280頭部長(mm)27面径(mm)(セレーション)Φ14六角幅(mm)36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3564:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする