PT09K 据置き型 C型クランプ SHT 89631596

 

PT09K 据置き型 C型クランプ SHT 89631596
PT09K 据置き型 C型クランプ SHT 89631596
PT09K 据置き型 C型クランプ SHT 89631596

据置き型 C型クランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード89631596品番PT09K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,190

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。

用途各種溶接作業に。種類シャコ万力最大口開き(mm)85アゴの深さ(mm)76全長(mm)280材質(本体)炭素鋼(S45C)/合金鋼(SCM440)仕様溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種です。トラスコ品番818-8508質量(kg)0.412018年トラスコ掲載ページ7 0284
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャコ万力の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/389/
2022-09-22

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする